Nalepovací zinkové závaží Pro hliníkové ráfky automobilů
Zinkové závaží, nalepovací, k odtržení
ZÁVAŽÍ SAMOLEP. 19X4MM 12X5G
Obj. č. 083014 730
EAN 4047376216198
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
Odřezávací
Práškový lak a tmavá lepicí páska, která je tepelně stabilní do 180 °C.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Hmotnost vyvažovacího závaží | 60 g |
Materiál | Zinek |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Hliník |
Délka | 153 mm |
Šířka | 19 mm |
Barva | Stříbrošedá |
Max. odolnost vůči teplotám | 180 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 60,000 g |
Srovnávací číslo | Franken Typ 371 |